Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Nurgakaitse
Tugev nurgakaitse Spannfix rihmasüsteemile
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Saab korduvalt kasutada
- Kaitseb koormat kahjustuste ja polüesterrihma teravate servade eest
- UV- ja ilmastikukindel
- Löökkoormused võivad vajada täiendavat rihma.
- Rihm talub äärmuslikke 500 kg koormusi
- Rusikareeglid süsteemi tugevuse määramiseks
Pakendatud esemete kaal/rihmakeerdude arv
500 kg/2
750 kg/3
1000 kg/4
1500 kg/5
Tootekimpude kinnitamisel laadimispinnal on koormate nõuetekohaseks kinnitamiseks vaja libisemisvastaseid matte ja kinnitusrihmu.
Spannfix polüesterrihmade abil saab isegi suured ja rasked tooted (torud, tellingud, puit, looduskivi, kaubaalused jne) kiiresti ja kindlalt kinnitada. Rihm sobib ideaalselt ka igasuguste toodete laadimispinnal komplekteerimiseks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!