Spiraalpuuride sortiment HSS DIN 338 tüüp RN 118° 170 tk
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Spiraalpuuride sortiment HSS DIN 338 tüüp RN 118° 170 tk
Soodne ja vastupidav montaažipuur, mis sobib kuni 1000 N/mm² tugevusega terase puurimiseks. Saadaval süsteemikohvris.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väga suur purunemiskindlus
Laastuvaba tootmisprotsess
Ideaalne ehitus- ja montaažitöödeks, kui puuduvad ranged täpsusnõuded
Tugev ja püsiv konstruktsioon
Määrdeaine kleepub ideaalselt puuripinnale, mis tagab hea lõikejääkide eemaldumise
Puuripind aurutatud
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!