HSCo8 frees, pikk, keskmiselt lõikav DIN 844L
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
HSCo8 frees, pikk, keskmiselt lõikav DIN 844L
Lai valik rakendusi madala tugevusega materjalidele, kuigi ka raskesti töödeldavatele materjalidele.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Märkus
Ø 30 mm ei vasta standardile DIN
Kasutusala
Raskesti töödeldavad materjalid, sealhulgas suure tugevusega materjalid, nt konstruktsiooniterased kuni tööriistaterasteni. Sobib siiski ka värviliste metallide, koobalt- ja niklisulamite, titaani ja titaanisulamite jaoks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!