Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Soonefrees MSF 40
Eriti võimas 1900 W mootoriga soonefrees, millel kaks 125 mm teemant lõikeketast
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kiire ja võimas töötmine
Ülivõimas 1900 W mootor tagab kiire ja võimsa töötmise.
Tööriistavaba sügavuse reguleerimine
Kinnitushoob võimaldab lihtsat tööriistavaba sügavuse reguleerimist ja säästab aega.
Väga tugev ja antistaatiline
Valualumiiniumkate tagab kõrge töökindluse ja antistaatilised omadused.
Väga ergonoomiline ja lihtne käsitseda
Käepidemed tagavad ergonoomilise ja optimaalse käsitsemise horisontaal ning vertikaal asendis. Lülitit saab lukustada, mis muudab töö mugavamaks.
Täppistööd
Täiendavad rullikud hoiavad ära küljele kaldumisei ja hõlbustavad masina täpset juhtimist
Taaskäivitumise kaitse
Taaskäivitamise kaitse hoiab ära juhusliku käivitamise voolukatkestuse järel
Kahjulikud tolmud (nt kvartstolm) tuleb eemaldada M tolmuklassiga tolmuimeja abil. Sellise tolmu jaoks sobib tööstuslik märg- ja kuivtolmuimeja ISS 40-M, automaatne, art. nr. 07011430.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!