Traathari sabaga Roostevabast terasest, sõlmitud traadipuntidega, traathari
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Traathari sabaga Roostevabast terasest, sõlmitud traadipuntidega, traathari
Ideaalne raskesti ligipääsetavate kohtade töötlemiseks, sobib roostevaba terase ja alumiiniumi lihvimiseks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Agressiivne efekt tänu sõlmitud traatidele
- Traadikimbud avanevad sõltuvalt kiirusest ja suured kiirused parandavad harjamise tulemusi toru sisepindade töötlemisel
- Traatharja kinnituspunkt on kaetud (PE), et kaitsta toorikut
- Sobib kasutamiseks lihvijate ja trellidega
Märkus
- Plastikuga kaetud konstruktsioon takistab töödeldava tooriku kahjustamist.
- Töödetailile mõjuvad ainult traatide otsad. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!!
Kasutusala
| Kasutusjuhend (harjamistulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Mõõtmine | Joonkiirus | Harja läbimõõt | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendab harjamisefekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendab harjamisefekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Hari süvistab soone | ↓ | ↑ | ↓ |
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [m/s] | Soovitatavad joonkiirused harjamisel | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Katlakivi eemaldamine | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastiku töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Kasutusala
- Võimaldab puhastada nurki, süvendeid ja avasid
- Valuvormide/valatud osade puhastamiseks
- Värvi- ja kummijääkide eemaldamiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!