Kausshari Tugirõngaga, punutud terasest traatidega kausshari, M14 sisekeere
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kausshari Tugirõngaga, punutud terasest traatidega kausshari, M14 sisekeere
Ideaalne suurte teras- ja valupindade töötlemiseks. Tugirõnga eemaldamisega saavutad laiema lihvimispinna. Raskete ja agressiivsete harjamistööde jaoks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Suurte pindade tõhus töötlemine, agressiivse harjamisefekti ja kõrge kulumiskindlusega, tänu päripäeva punutud traatidele
- Otseseks kasutamiseks nurklihvijatel
Märkus
- Toorikule mõjuvad ainult traatide tipud. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.
- Hoiatus: Kasutage suuri nurklihvijaid, milles kasutatava ketta läbimõõt on vähemalt 180 mm
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
| Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Toime | Joonkiirus | Harja läbimõõt | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendab harjamisefekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendab harjamisefekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Harjadega debiilimisvahendid | ↓ | ↑ | ↓ |
| Soovitatavad pöörlemissagedused harjamiseks | ||||||||
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Katlakivi eemaldamine | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastiku töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Kasutusala
- Räbu, rooste, katlakivi, betoonijääkide eemaldamine
- Keevisõmbluste puhastamine
- Laki ja värvi eemaldamine
- Metallpindade ettevalmistamine enne värvimist
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!