Ketashari Terasest sõlmitud traatidega ketashari sabaga
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Ketashari Terasest sõlmitud traatidega ketashari sabaga
Ideaalne kasutamiseks teras- ja valudetailidel. Keskmise kuni tugeva koormusega harjamise jaoks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Agressiivne harjamisefekt koos kõrge kulumiskindlusega tänu sõlmitud traatidele
- Optimaalne juurdepääs raskesti ligipääsetavatele kohtadele, nagu sooned ja süvendid
- Agressiivne harjamise efekt tänu sõlmitud traatide suurele jäikusele
- Kasutamiseks lihvimismasinate ja trellidega
Märkus
- Optimaalse jõudluse saavutamiseks kasutage vähemalt 500 W võimsusega tööriista
- Suuremad kiirused parandavad harja jõudlust ja kasutusiga
- Toorikule mõjuvad ainult traatide tipud. Liigne kontaktsurve tulemust ei paranda, küll aga suurendab vajalikku ajamivõimsust ja vähendab harja kasutusiga.
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
| Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Toime | Joonkiirus | Harja diameeter | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendada harjamise efekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendada harjamise efekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Hari toodab sooned | ↓ | ↑ | ↓ |
| Soovitatavad Joonkiirused harjamiseks | ||||||||
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Katlakivi eemaldamine | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastide mehaaniline töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Kasutusala
- Ideaalne auto kerepõhja puhastamiseks
- Eemaldab katlakivi, rooste, laki, räbu ja kummijäägid
- Servade puhastamine
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!