Sõiduki kaabel ühesooneline ja topeltisolatsiooniga FLRYY
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Sõiduki kaabel ühesooneline ja topeltisolatsiooniga FLRYY
Plastpoolil ja sobib ka ORSY® 10 kaabliriiulile
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- PVC-isolatsioon, must
- Nimipinge: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- Silikooni-, kaadiumi- ja pliivaba
Vastav/sarnane DIN/ISO 6722 standardile
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!