Graniitviimistlusega põrandaplaat
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Graniitviimistlusega põrandaplaat
Kiireks kauba kinnitamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kujusse lõigatud sõiduki mudeli järgi
- Sobib paljudele sõidukitele (vt määramistabelit)
- Ühildub autotarvikute ja fikseerimispostidega
- Anodeeritud alumiiniumist kinnitussiin
- PEFC sertifitseeritud - toetab säästvat metsamajandamist
- Alumiiniumribadega sissepääsuala standardvarustuses (lükanduks / tagumine uks) ja põranda kinnitussüvendid (terasest)
- Kase täispuidust spoon (paksus 12 mm)
- Pind: Mitmevärviline kattekiht
- Liim: Fenoolvaik kooskõlas standardiga EN 314-2 / Klass 3 formaldehüüd - emissiooniklassid vastavad klassi E1 (EN 13986), CARB Phase II, ULEF (ülimadala emissiooniga formaldehüüd) nõuetele
- Puitlaastplaat: EN 312, formaldehüüdi klass: E1 EN312
- Libisemiskindlus: Kooskõlas standardiga DIN 51130 - klass R12
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!