Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sõiduauto kummist klapp, Snap-In Eco

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Sõiduauto kummist klapp, Snap-In Eco

Klapivarrel lasermärgistatud tootmiskuupäev

Lugege artikli kirjeldust

4 toodet saadaval
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
Tootmine vastavalt E.T.R.T.O nõuetele


(Euroopa rehvide ja velgede tehniline organisatsioon)



Näide laseriga valmistatud tootmiskuupäevast klapi korpusel:


4511 tähistab 2011. aasta 45. kalendrinädalat



Osaline montaaž (TM) säästab aega ja raha


Plastkorgid kuuluvad polüetüleenkotti



Täiendav tihend


Klapikork valmistatud nikeldatud messingist tihendiga (MK)

Märkus

DIN 7716 kohaselt ladustamisel soovitame kummiklapid paigaldada 24 kuu jooksul pärast valmistamist. Oluline on tagada õige paigaldus, kasutades sobivat tööriista(Ventiili paigaldustööriist, art. nr.071554 04 ) ja piisavat määrdeainet(Rehvipaigaldusmääre, art. nr.08901241 või Rehvipaigaldusmääre, art. nr.08901221 )



Kiirusepiirang:


  • Autode sisekummita rehvide puhul tuleks kiirustel >210 km/h (V, W, Y või ZR) kasutada metallklappe (kinnitus) või klapitugesid, et piirata klapi läbipaine maksimaalne nurk 25°.

  • Mõnel juhul tagab velje disain juba selle, et max. klapi läbipainet ei ületata. (Seda peab kasutaja igal üksikjuhul kontrollima).