Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Softex puhastuslapp
Taaskasutatav universaalne tekstiillapp sobib nii märg- kui ka kuivpuhastuseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ei kriibi, tehes selles sobiva poleerimislapi
Jämedate aukudega struktuur optimaalseks mehaaniliseks puhastamiseks
Tugev ja vastupidav
- Äärmiselt rebenemiskindel - säilitab tugevuse ka märjana
- Saab pesta, väänata ja uuesti kasutada
- Vastupidav lahustitele
- Väheseid ebemeid tekitav
Tekstiililaadne ja 100% naturaalne
- 100% kedratud viskoos
- Biolagunev
- Väga hea imavusega
- Väheseid ebemeid tekitav
Ei sisalda kemikaale ega sünteetilisi kiude
- Vett imav
- Silikoonivaba
- Toidule ohutu
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Ideaalne tööstustesse, majapidamisse, toidutootmisesse, haiglatesse jm.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!