Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
W-BS-I MULTI sisekeermega betoonikruvi ankur Tsingitud teras
Sisekeermega betoonikruvi ankur mitmesugusteks rakendusteks betoonis, täisplokkides ja puidus. Lihtne süvistatav paigaldus. Tsingitud teras.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Lihtne ja kerge paigaldaminelöökkruvikeerajaga, eriti pea kohal
- Süvistatav paigaldus
- Sisekeere võimaldab meetriliste kinnitustega mitmesuguseid rakendusi.
- Kinnitused saab igal ajal eemaldada, sisekeerme ankru saab vajadusel täielikult eemaldada
- Paindlik ja mitmekülgne kasutamiseks mitmesugustes alusmaterjalides (betoon, täisplokk, puit)
- Madal kinnitussügavus, vähendab tugevduslööke ja puurimisjõudu
- Väike vahekaugus ja servade kaugus väga väikese paisumisefekti tõttu
Euroopa tehniline hinnang ETA-24/0171 ankrutele üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragudega ja pragudeta betoonis:
- Staatiline ja poolstaatiline toime (diam 8–12)
- Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Paigaldamisel soovitame kasutada sobivat löögijuhti. Järgida tuleb soovitatud pöördemomenti. Rakendustes, kus ava tuleb tihendada vee sissepääsu eest või kui ankur jääb püsivalt alusmaterjali sisse, võib kasutada ka WIT-PE 1000.
Euroopa tehniline hinnang ETA-24/0171 ankrutele üleliigses mittekonstruktsioonilises süsteemis, pragudega ja pragudeta betoonis:
- Staatiline ja poolstaatiline toime (diam 8–12)
- Tulekindlus R30, R60, R90, R120
Ankrud üleliigses mittestruktuurses süsteemis koos heakskiitmise/hinnanguga (diam 8–12):
Betoon C20/25 kuni C50/60 (pragudega ja pragudeta betoon)
Sobib kergete ja keskmise kaaluga kinnitusdetailide kinnitamiseks:
- Kinnitamiseks nt. üksikud torud, üksikud kaablid, ripptorud ja kaablid, ripptorud ja kaablite trassid, valgustid jne.
- Eemaldatavad kinnitused: Tõkked, postid, kokkupõrkekaitse, aiad, sisustus jne.
- Kinnitused, mis puutuvad kokku tulega
W-BS-I MULTI (tsingitud teras) võib kasutada ainult kuivades sisetingimustes.
Kasutamiseks ka betoonis < C20/25, täisplokkides, puidus ja survekindlas looduskivis (ilma heakskiiduta)
Armatuuri saab kinnitada meetermõõdustikus kinnituskruvide või tugevusklassiga 4.8, 5.8 või 8.8 keermevarrastega vastavalt standardile EN ISO 898-1.2013.täisplokk, puit ja survekindel looduskivi (igal juhul ilma kooskõlastuseta).
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!