Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Sinine kileplaaster 51030127
Sinine kileplaaster eriti toiduainete käitlemiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Salvequicki sinised kileplaastrid sobivad eriti hästi toidukäitlemiskohtadesse.
Plaaster on hästi nakkuv ja kergesti märgatav ning enamik toiduainetööstuses kasutatavaid metallidetektoreid suudab selle leida.
Ei saa detekteerida röntgeniaparaatidega.
Plaastrid on painduvad ja allergiatestitud.
Pakendis on 35 plaastrit kahes eri suuruses: laiusega 19 mm ja 25 mm.
Täitepakend Salvequicki plaastridosaatoritele.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!