Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Silikoonspray Silicone Fluid
Kvaliteetne, füsioloogiliselt ohutu hõõrdevastane spray ja eraldusvahend
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisaldab väga kontsentreeritud kvaliteetseid silikoonõlisid
- Optimaalsed liuge- ja määrdeomadused
- Takistab kleepumist ja kulumist
- Kõrvaldab ebameeldivad kriuksuvad helid
Äärmiselt kõrge temperatuuritaluvus -50 °C kuni +250 °C
Lai valik rakendusi ka kõrgetel temperatuuridel ja kasutamiseks vormieraldusvahendina
Värvitu, ei määri
Hea materjalisobivus
Niiskust hülgav
Kaitseb nt kummist osi külmumise eest
NSF H1
Toode tohib tehnilistel põhjustel puutuda kokku toiduainetega.
Kui seda kasutatakse kohtades, kus töödeldakse või ladustatakse toitu, võib kasutada ainult tehniliselt minimaalselt vajalikku kogust. Kui toodet kasutatakse roostevastase kihina, tuleb see enne seadme uuesti kasutamist täielikult eemaldada.
NSF H1 registreering (nr: 135927), vastab USDA 1998 H1 nõuetele.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Hõõrdevastase ainena ja masina kõikide liikuvate osade määrimiseks, eriti plastide kasutamisel, autotööstuses ning toiduaine-, farmaatsia-, trüki- ja paberitööstuses. Samuti vormieraldusvahendina plasti töötlevas tööstuses ning pindade hooldamiseks ja kaitseks. Võib kasutada kohtades, kus töödeldakse või säilitatakse toitu.
Töödeldav pind eelnevalt puhastada. Pihustada ühtlaselt umbes 20 cm kauguselt.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!