Silikoonmääre
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Silikoonmääre
Suurepärane määre tihenduselementidele. Vähendab kulumist ja hõõrdumist ning kaitseb kontaktpindasid.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Vetthülgav
- Suurepärane vastupidavus niiskusele, soolapritsmetele ning nõrkadele hapetele ja alustele
- Isoleerib ja kaitseb akuklemme ja elektriühendusi
- Puhas silikoonõli-põhine mittetoksiline heleda tooniga määrdepasta.
- Töötemperatuur -50°C ... +250°C
- Elektriline tugevus 9 kV/mm
- Antistaatiline
Kasutusala- Aitab kaasa rõngastihendite, kiletihendite jms paigaldamisele
- Tihenduspasta ventilaatoritele ja tihendipesadele
- Madalale temperatuurile mõeldud määre, takistab tihendite külmumist tahkeks külmutusseadmetes, mootoriga rööbassõidukites ja köisraudteel.
Märkus. Ei sobi silikoonkummile
- Tihenduspasta ventilaatoritele ja tihendipesadele
- Madalale temperatuurile mõeldud määre, takistab tihendite külmumist tahkeks külmutusseadmetes, mootoriga rööbassõidukites ja köisraudteel.
Märkus. Ei sobi silikoonkummile
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!