Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kuumakindel silikoon
Erihermeetik vuukidele, millele avaldub kõrge temperatuur
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Suur temperatuurikindlus kuni +250 °C, lühiajaliselt (kuni 1,5 h) kuni +300 °C
- Suur vastupidavus mitmesugustele kemikaalidele, sobib kemikaalidega kokkupuutuvate vuukidega (vt vastupidavusloend)
- Vananemis- ja UV-kindel
- Järgige ülevaatelehte „Üldmärkused hermeetikute kasutamise kohta“
- Kõvenemisfaasis tuleb tagada piisav õhuvahetus
- Paksem kate pikendab kõvenemisaega
Liigitus DIN 4102 B2 – tavapärane süttivus (kuivanud olekus).
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie läbiviidud katsetel ja meie kogemusel; enne iga rakendust tehke ka ise katsetused. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete järjepideva kvaliteedi. Meile jääb õigus teha tehnilisi muudatusi ja arendada tooteid edasi.
Tihendamiseks ahjusõlmede, küttesõlmede, kliimaseadmete, pesumasinate ja kuivatite ehitamisel.
- Pind peab olema kandev, puhas, kuiv ning määrdeaine-, rooste- ja veevaba
- Lisateave tehnilisel teabelehel
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!