Sülearvuti seljakott, keskmise suurusega
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Sülearvuti seljakott, keskmise suurusega
Erinevate taskutega ja kaunis disain
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Business Line kollektsioonil on muljetavaldav funktsionaalsus ja eksklusiivne välimus. Meisterlik välimus , ideaalne kontori- ja kodukontori vahel liikumiseks või lihtsalt linnas jalutamiseks. Hea kasutada kohalikel ja rahvusvahelistel ärireisidel. Kvaliteetsed ja vastupidavad materjalid pakuvad maksimaalset mugavust.
- Peamistel sahtlitel on lukustatavad lukud, nt TSA lukuga
- Taskud visiitkaartide ja pliiatsite jaoks, lisaks ka võtmekarabiin
- Kaks täiendavat dokumendilahtrit korrastamiseks ja selguse tagamiseks
- Mugavad õlarihmad väsimatuks kandmiseks ka pikema aja jooksul
- Ülaosa eriti pehme polsterdatud käepide tagab suurepärase mugavuse
- Tõmblukuga küljetasku prillide või sarnaste asjade jaoks
- Veekindel küljetasku joogipudelite (kuni 0,5 l) või vihmavarju jaoks
- Vabad käed tänu detailile kõnnikeppide kinnitamiseks
- Peidetud RFID tasku väärisesemete jaoks tagapadjal
- RFID GUARD, kaitse panga- ja krediitkaardi skannerite eest
- Seljakoti aluspinda kaitsevad neli kummist jalga alumisel küljel
- Polsterdatud sülearvuti sahtel 350 x 260 mm (kuni 15,6 tolli)
- Polsterdatud tahvelarvuti sahtel 270 x 200 mm (kuni 10,1 tolli)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!