Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Sarika-roovi ühendus parem/vasak
Ristuvate puitmaterjalide kandev tõmbeankurdus varjatud aladel (nt sarikate toestus, vöö konstruktsiooni fikseerimine). Horisontaalsete jõudude neelamiseks tuleb olenevalt koormusest kasutada 2 või 4 sarika-roovi ühendust.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Koormuse tsentraalse rakendamise tagamiseks tuleb iga ühenduse kohta paigutada 2 sarika-roovi ühendust diagonaalselt teineteise vastu. Vaja on 2 vasakut või 2 paremat kandeplaati.
- Lehtmetall on mõlemalt poolt kuumtsingitud (DX51D + Z275 [umbes 20 µm]), paksus 2,0 mm kooskõlas standardiga EN 10327:2004
- Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
ETA 09/0219
Jälgida ja vajaduse korral kinnitada tuleb ühendatava puidu põikkoormust. Põikitugevust saab lisada ASSY plus FT täiskeermekruvidega.
ETA 09/0219
Sarika-roovi ühendusi kasutatakse puitkonstruktsioonides, näiteks liistude kinnitamiseks, tuule jõudude neelamiseks, vöö konstruktsioonide kinnitamiseks või kandeühenduste talade väändumisvastaseks kaitseks.
Heakskiidetud kinnitusdetailid:
- Kammnael kooskõlas standardiga EN 14592: 4,0 x 40 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!