Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Salongi puhastus- ja hooldusspray
Tagab silmapaistvalt hea puhtuse ja õrna hoolduse üheainsa etapiga.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puhastamine ja hooldus üheainsa tootega
- Sõiduki salongi töötlemiseks kulub vaid hetk
- Universaalseks kasutamiseks kõigil plastkomponentidel sõiduki salongis
Optimaalne hooldus
- Värskendab värvi
- Annab siidise läike
Antistaatiline toime
Ennetab uut määrdumist
Õrnatoimeline pihustusudu
- Lihtne ja sihipärane kasutus
- Kasutajasõbralik pealekandmine
Tsitruselõhnaline
Ärge pihustage tuuleklaasile ega küljeklaasidele. Õhutage sõiduki salongi veidi pärast kasutamist.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Sõiduautode, veokite ja busside salongide puhastamiseks ja hoolduseks. Juhtelementidele, uksekatetele, plastile ja kummimattidele.
Pihustage otse puhastatavale pinnale umbes 20 cm kauguselt ja pühkige puhta, kuiva lapiga ära.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!