Naeltüübel SHARK® Hammer TÜÜP FK
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Naeltüübel SHARK® Hammer TÜÜP FK
Kiire paigalduse ja tõestatud toimivusega tagab see toote universaalse lahenduse kergete koormuste kinnitamiseks läbistatava paigalduse abil. Tsinkkattega terasest ankru hülss lapiku äärikuga naelaga
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kiire, lihtne paigaldamine
- Ankur ja kruvinael on eelkoostatud, ei ole vaja otsida sobivat kruvi
- Kasutamiseks läbistavaks paigaldamiseks
- Lahtivõetav liides, ristpeaotsik
- Integreeritud stopper takistab enneaegset laienemist
- Vastupidav UV-kiirtele
- Kõdunemiskindel (kvaliteetsest polüamiidist plastankur)
- Temperatuuritaluvus -40°C kuni +100°C
- Nii süvis- kui pinnapealseks paigalduseks
- Peitpea disain süvistub automaatselt okaspuitu
- Ei sisalda halogeeni
- Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammer suurused 6 ja 8 ankrutele betoonist mittestruktuurses süsteemis.
- Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 ankrutele müüritisest mittestruktuurses süsteemis (v.a mõõtmed M8 x 45)
| Koormused | ||||
| Ankru läbimõõt [mm] | 6 | 8 | ||
| Lubatud tõmbekoormus | B25 või C20/25 betoon | Fadm [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Lubjaliivtellis KS 12 | - | 0,12 | ||
| Õõnes lubjaliivtellis KSL 12 | - | 0,075 | ||
| Iseloomulikud väärtused | ||||
| Pingutuse pöördemoment (ainult KEERMESTATUD tüüp) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Puurava sügavus | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Paigaldussügavus | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Keerme läbimõõt (ainult KEERMESTATUD tüüp) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
| Keerme pikkus (ainult KEERMESTATUD tüüp) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
| Puuri läbimõõt | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Ava läbimõõt detailis | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
Kasutusala
- Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammer suurused 6 ja 8 ankrutele betoonist mittestruktuurses süsteemis.
- Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 ankrutele müüritisest mittestruktuurses süsteemis (v.a mõõtmed M8 x 45)
Kasutusala
- Saab kasutada betoonis ja müüritises
- Kõik kinnitused siseviimistluses, samuti puit, metall, torutööd, sanitaartööd ja elektritööd. Kergele koormusele
Kasutusalad hõlmavad: kronsteinide, paneelide, lehtmetalli, kaablikanalite ja muude süvistamata paigaldiste kinnitamiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!