Naeltüübel SHARK® Hammer TÜÜP SK
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Naeltüübel SHARK® Hammer TÜÜP SK
Kiire paigalduse ja tõestatud toimivusega tagab see toote universaalse lahenduse kergete koormuste kinnitamiseks kohapealse paigalduse. Tsingitud kattega terasest naela süvistatav ankru hülss
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kiire, lihtne paigaldamine
- Ankur ja kruvinael on eelkoostatud, ei ole vaja otsida sobivat kruvi
- Sobib kohapealseks paigalduseks
- Lahtivõetav liides, ristpeaotsik
- Integreeritud stopper takistab enneaegset laienemist
- Vastupidav UV-kiirtele
- Kõdunemiskindel (kvaliteetsest polüamiidist plastankur)
- Temperatuuritaluvus -40°C kuni +100°C
- Süvistatavaks ja väljaulatuvaks viimistluseks
- Peitpea disain süvistub automaatselt okaspuitu
- Ei sisalda halogeeni
- Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammeri suurused 6 ja 8 multifunktsionaalseks kasutamiseks betooni mittekandvates süsteemides
- Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 mitmekülgseks kasutamiseks müüritise mittekandvates süsteemides (v.a: mõõtmed M8 x 45)
| Koormused | Iseloomulikud väärtused | |||
| Ankru läbimõõt [mm] | 6 | 8 | ||
| Lubatud tõmbekoormus | Betoon B25 või C20/25 | Fperm [kN] | 0,2 | 0,2 |
| Lubjaliivtellis KS 12 | – | 0,12 | ||
| Õõnes lubjaliivtellis KSL 12 | – | 0,075 | ||
| Pingutuse pöördemoment (ainult KEERMESTATUD tüüp) | Tinst [Nm] | 4 | 4 | |
| Puurava sügavus | h1 ≥ [mm] | 35 | 45 | |
| Paigaldussügavus | hnom ≥ [mm] | 30 | 40 | |
| Keerme läbimõõt (ainult KEERMESTATUD tüüp) | dthr [mm] | M6 | M8 | |
| Keerme pikkus (ainult KEERMESTATUD tüüp) | Ithr [mm] | 6 | 9 | |
| Puuri läbimõõt | d0 [mm] | 6 | 8 | |
| Ava läbim. koos | df [mm] | 6,5 | 8,5 | |
Kasutusala
- Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammeri suurused 6 ja 8 multifunktsionaalseks kasutamiseks betooni mittekandvates süsteemides
- Euroopa tehniline hindamine ETA-19/0182: SHARK® Hammer 8 mitmekülgseks kasutamiseks müüritise mittekandvates süsteemides (v.a: mõõtmed M8 x 45)
Kasutusala
- Saab kasutada betoonis ja müüritises
- Mis tahes kerge koormusega liitmikele siseviimistluses, samuti puidule, metallile, torutöödele, sanitaartöödele ja elektritöödele, näiteks puidu, liistude, õhukese lehtmetalli ja kõigi süvistatud paigalduse komponentide jaoks.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!