Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Ruuduline matt (Checker)
Põrandate, seinte ja tööplatvormide katmiseks ja vooderdamiseks. Saab kasutada näiteks bussides. Lihtne puhastada.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Värv: Must, hall
Kummi tüüp: NR/SBR NBR, õlikindel (RUMNB1400)
Spetsiifiline tihedus: 1,50 g//cm3.
Tugevus: 65 Shore'i A +/–5 (DIN 53505),
Tõmbetugevus: 50 kg/cm2 DIN 53504
Pikenemine murdumisel: 250% (DIN 53504)
Töötemperatuur: –30 kuni +70°C
Ülemine/põhine pind: Ruuduline muster/kangasviimistlus
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!