Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Rattarummu lihvija tüüp A 1/2-tollise kinnitusega
Spetsiaalne puhastus tööriist ratta tsentreerimisosa ning ratta ja rummu vahelise kontaktpinna puhastamiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nailonist abrasiivkettaga lihvimisvahend
Rattarummudelt rooste ja jääkide kiire eemaldamine
- Säästab aega
- Pingutusmomendid ei ole enam valed
Optimaalne töötlemiskvaliteet
- Sädemetevaba
- Tekitab minimaalselt tolmu
Kasutamine koos elektri- või akutrellidega
Pole vaja spetsiaalset masinat
Asendatav nailonist abrasiivketas
Kulusäästlik
Kasutamiseks rattarummul max läbimõõduga 70 mm. Puhastamine toimub pöörlemiskiiruse, mitte maksimaalse survejõu varal.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!