Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Rullnaeluti DCN 4590
Võimas naeluti rullnaeltele läbimõõduga 2,5–3,8 mm, pikkusega 45–90 mm
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaikne
Integreeritud summuti kaitseb kasutajaid ja kõrvalseisjaid
Minimaalne vigastusoht
Turvalukk
Tööriistavaba sügavuse reguleerimine
Võimaldab sügavust kiiresti reguleerida
Võimalik lülitada üksik- või järjestiklaskudele
Kahefunktsiooniline lüliti
Kaitstud tööriist
Päästiku plastikust kaitse
Naela optimaalne juhtimine
Reguleeritava kõrgusega salv
Tööpiirkonda ei teki heitegaase
Reguleeritav õhuvool
Moodulehitiste püstitamine, tisleritöö, alused, puitkonstruktsioonid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!