Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Roostevastane krunt
Aktiivne korrosioonikaitse ja krunt metallpindadele
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Korralik nakkuvus väga mitmesugustel pindadel, sh koos PU- ja MS-polümeerhermeetikutega
- Korralik nakkuvus alumiiniumile, metallstentidele ja tsingitud lehtmetallile, terasele, vanale värvile jne
- Olenevalt kattekihi paksusest kiiresti kuivav, saab uuesti värvida 10–15 min jooksul
- Temperatuurikindlus kuni 80 °C, lühikest aega kuni 140 °C
- Hõlpsasti lihvitav
- Väiksem lahustisisaldus
- Kooskõlas lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) direktiivis (1999/13/EÜ) paika pandud VOC-de maksimumsisaldusega
Asetage pärast kasutamist purk tagurpidi ja pihustage, kuni ventiil saab tühjaks.
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie läbiviidud katsetel ja meie kogemusel; enne iga rakendust tehke ka ise katsetused. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete järjepideva kvaliteedi. Meile jääb õigus teha tehnilisi muudatusi ja arendada tooteid edasi.
Sõidukiehitus, laevaehitus, metalli- ja terasetööstus, tööriistatööstus, sillaehitus, mahutiehitus, torujuhtmeehitus, konteineriehitus, põllumajandus ja metsandus, jäätmekäitlus, ehitusmasinad jne
Pind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Eemaldage lahtine rooste, värv ja mustus traatharja, kaabitsa vms tööriistaga. Lihvige probleemsed pinnad kergelt. Raputage enne kasutamist purki korralikult. Esimesel pihustuskatmisel kandke peale õhuke kattekiht. Järgige kivistumisaega. Kuivamisaeg on 25 min, u 10–15 min järel on võimalik värvida mis tahes kaubanduslikult kättesaadava ühe komponendilise, kahe komponendilise ja veepõhise pealisvärvisüsteemiga.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!