Laudhari Sõlmitud roostevabast terasest traatidega ketashari, M14 sisekeere
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Laudhari Sõlmitud roostevabast terasest traatidega ketashari, M14 sisekeere
Tänu erilisele kujule sobib see ideaalselt roostevabast terasest ja alumiiniumist nurkade, servade ja raskesti ligipääsetavate kohtade töötlemiseks. Keskmise kuni tugeva koormusega harjamise jaoks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Punutud kimbud püsivad koos
- Agressiivne harjamisefekt koos kõrge kulumiskindlusega, tänu vastassuunaliselt sõlmitud traatidele
- Otseseks kasutamiseks nurklihvijatel
Märkus
- Toorikule mõjuvad ainult traatide tipud. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
| Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Mõõdud | Joonkiirus | Harja diameeter | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendada harjamise efekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendada harjamise efekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Hari tekitab sooned | ↓ | ↑ | ↓ |
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [m/s] | Soovitatavad joonkiirused harjamisel | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Katlakivi eemaldamine | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastide mehaaniline töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Kasutusala
- Keevitusõmbluste mehaaniliseks töötlemiseks
- Katlakivi, rooste, laki, räbu jms eemaldamine.
- Puhastab betoonijääkidest
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!