Kausshari Laineliste roostevabast terasest traatidega kausshari, M14 sisekeere
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Kausshari Laineliste roostevabast terasest traatidega kausshari, M14 sisekeere
Ideaalne suurte roostevabast terasest ja alumiiniumist pindade harjamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Suurte pindade tõhus töötlemine tänu lainelistele traatidele
- Lainelised traatharjased toetavad üksteist ja suurendavad seeläbi stabiilsust harjamise ajal
- Otseseks kasutamiseks nurklihvijatel
Märkus
- Ainult traatharjade otsad mõjutavad töödeldavat detaili. Liigne kontaktsurve ei paranda tulemust, vaid vähendab harja kasutusiga.
- Optimaalsete tulemuste saavutamiseks kasutage reguleeritava kiirusega nurklihvijaid.
- Traatharjadega töötades kandke alati kaitseprille ja kaitsekindaid!
| Soovitused traatharja kasutamiseks (tulemuste optimeerimiseks) | ||||
| Mõõdud | Joonkiirus | Harja diameeter | Traadi paksus | Harjaste pikkus |
| Suurendada harjamise efekti | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Vähendada harjamise efekti | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Hari tekitab sooned | ↓ | ↑ | ↓ |
| Kasutusvaldkonnad | Joonkiirus [m/s] | Soovitatavad Joonkiirused harjamisel | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Kraadieemaldus | 25 - 35 | |||||||
| Keevitusõmbluste puhastamine | 35 - 45 | |||||||
| Katlakivi eemaldamine | 35 - 45 | |||||||
| Poleerimine | 30 - 40 | |||||||
| Plastide mehaaniline töötlemine | 15 - 25 | |||||||
Kasutusala
- Eemaldab värvi, mustuse ja rooste
- Rooste eemaldamine ja poleerimine
- Väiksemad kraatide eemaldamistööd
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!