Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Roostevaba terase lõikeketas Basic
Väga suure jõudlusega standardkettad, millel on head jõudlusväärtused
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Sünteetilisest vaigust sideainega ja fiiberkiududega tugevdatud lõikeketas
- Ülimalt purunemiskindel
- Ei sisalda rauda, kloori ega väävlit (≤ 0,1%)
Hoiustamine: Kuivas ja 20°C temperatuuril. Kandke töö ajal alati sobivaid kaitseriideid. Kasutage lõiketööde ajal alati kettakaitset. Kasutage ainult kahjustusteta kettaid. Ärge suruge/kallutage kettaid lõikamise ajal – suurem purunemisoht! Tagage asjakohane kontaktsurve. Kinnitage alati lõikeketas metallrõngaga mootori suunas.
Vastab Euroopa standardi EN 12413 kõige rangematele ohutusnõuetele.
Lehtmaterjalide, torude, profiilide, armatuurraua jms lõikamiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!