Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Roostemuundur
Keskkonnasõbralik dispersioonipõhine roostemuundur
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Võimalik üle värvida
Selle saab 3 tunni järel üle värvida mis tahes kaubanduslikult kättesaadava pealisvärviga
Võimalik täita
Keskkonnasõbralik, kuna põhineb dispersioonil
See peatab korrosiooni usaldusväärsel viisil ja loob lisamaalritööks optimaalse kandepinna.
Roostemuundur tungib roostesse, reageerib sellega ja muudab raudoksiidi stabiilseks lahustumatuks sinakasmustaks metallorgaaniliseks kompleksiks.
Ärge peske töödeldud pindu veega. Peske värvitud pindadelt roostemuundur kohe maha. Ärge kasutage seda päikese käes, kuumadel pindadel üle temperatuuri +40 °C ja pakaseohu korral. Kaitske pakase eest. Puhastage seadmed pärast kasutamist veega.
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie läbiviidud katsetel ja meie kogemusel; enne iga rakendust tehke ka ise katsetused. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete järjepideva kvaliteedi. Meile jääb õigus teha tehnilisi muudatusi ja arendada tooteid edasi.
Sõidukiehitus, autoelamuehitus, laevaehitus, metalli- ja terasetööstus, tööriistatööstus, sillaehitus, mahutiehitus, torujuhtmeehitus, konteineriehitus, põllumajandus ja metsandus, jäätmekäitlus, ehitusmasinad jne
Pind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Eemaldage lahtine rooste, värv ja mustus traatharja, kaabitsa vms tööriistaga. Kandke harja või rulliga peale õhuke ja ühtlane kattekiht. Vältige mahavoolamist. Värvige üle lahustipõhise metallikaitse katteainega 3 kuni 48 tundi pärast pealekandmist. Jätke reageerimiseks aega kolm tundi. Katke pinnad, mida ei töödelda, kaitsemaskiga.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!