Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Rooste-eemaldi, Rost Off Special
Suure jõudlusega rooste-eemaldi koos toidu registreeringuga (NSF - H1)
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sisaldab sünteetilist õli
Optimaalsed liuge- ja määrdeomadused
Äärmiselt kõrge kapillaaride aktiivsus
- Silmapaistvad libisemisomadused tagavad roostest ja korrosioonist ülikiire läbitungimise
- Optimaalne efekt algab kohe pärast pihustamist
NSF H1-registreering
- Võib kasutada kohtades, kus töödeldakse või säilitatakse toitu
- Toote otsest kokkupuudet toiduga tuleb siiski vältida
Suurepärane materjalide sobivus
Erinevalt paljudest tavapärastest rooste-eemalditest ei kahjusta see kummi ega plasti.
Optimaalne korrosioonikaitse tänu korrosioonikaitselisanditele
Ei sisalda vaiku ega happeid
Silikoonivaba
- Eemaldage üleliigne materjal või pritsmed kohe õrnadelt ja värvitud pindadelt
- Vältige osadele üleliigse koguse õli lisamist
NSF = toiduainetööstuses kasutatavate toodete järelevalve ja registreerimise rahvusvaheliselt tunnustatud organisatsioon.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Masinate, sõlmede ja seadmete äärmiselt roostes ja oksüdeerunud kruvi- ja liiteühenduste lõdvendamiseks, eelistatult toiduaine- ja joogitööstuses.
Raputage purki hoolikalt enne kasutamist. Pihustage soovitud kohta 15–20 sentimeetri kauguselt ja pealekandmistemperatuuril 15–25 °C. Jätke lühikeseks ajaks toimima. Kinnikiilunud ühenduste korral korrake pealekandmisprotsessi ja pikendage vajaduse korral toimimisaega.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!