Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Rooste-eemaldi Rost Off Black
Väga tõhus grafiidipõhine rooste-eemaldi, mida saab kasutada rooste-eemaldaja, määrdeaine, korrosioonikaitse ja puhastusvahendina.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Lõdvendab ja määrib kinnikiilunud korrodeerunud ühendusi
- Moodustab survekindla määrdekihi
- Vastupidav temperatuuridele -30 °C kuni 450 °C (grafiidist tulenevad omadused kriitilises olukorras)
- Suurepärane määriv toime isegi niiskes keskkonnas
- Kaitseb töödeldud metallpindu korrosiooni eest
- Niiskust hülgav, silikoonivaba ja ei moodusta vaiku
Eemaldage üleliigne materjal või pritsmed kohe tundlikelt ja värvitud pindadelt.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Sõiduautod, veoautod, põllumajandus- ja ehitusmasinad, seadmed jne
Pihustage töödeldavatele osadele ja leotage veidi aega. Kinnikiilunud ühenduste puhul korrake protsessi ja vajaduse korral pikendage toimimisaega.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!