Rõngastihendite sortiment 575 osa süsteemi kohvris 4.4.1. DIN 7603, kuju A
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Rõngastihendite sortiment 575 osa süsteemi kohvris 4.4.1. DIN 7603, kuju A
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kõik standardile DIN 7603 vastavad seibid on lamedad tihendid staatilistel pindadel
- Täisvask, vorm A = tasapinnaline tihend, kuumakindel max. +300°C
- Vask/täite tihend, asbestivaba, vorm C = täiteava tihend, kuumakindel max. +300°C
- Alumiiniumist rõngastihend, vorm A, kuumakindel kuni max. +200°C
Märkus
Tihendusseibide valmistamiseks kasutatav materjal sõltub torujuhtmes olevast keskkonnast.
Rõngastihendite kasutamisel tuleb arvestada, et mõõdud on kirjas sise- ja välisläbimõõdus – kitsa ruumi korral on määrav siseläbimõõt.
Kasutusala
Spetsiaalselt sõidukibrändide BMW, DB, Citroën, Ford, Opel/Vauxhall, Peugeot, Renault ja VW/Audi õli äravoolukorkide jaoks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!