Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kasutamiseks ilma kinnituskettata.
Terase, roostevaba ja happekindla terase, valandite, kergmetallide ja värviliste metallide jaoks.
Väga tõhus: pole vaja plaati kõvasti vajutada. Kohandub lihvitava tüki pinnaga.
Rondellers eemaldab laastud tõhusalt, ei ummistu, ulatuslik tööulatus. Väga jahe lihvimine, materjali värvus ei muutu. Tekitab väga vähe lihvimistolmu.
Sobib perifeerseks lihvimiseks (freesimine ja lõikamine). Kõrgklassi tugevdus tagab kõrge purunemiskindluse.
Müratase on 35 % (7-8 dB) madalam kui tavalistel plaatidel.
Rakendused: seadmete, katelde, terase, masinate ja torustike lihvimine. Autotööstus ja sõidukite remont.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!