Rõhuregulaator + manomeeter MX2 12 baari
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Rõhuregulaator + manomeeter MX2 12 baari
MX2 rõhuregulaator suurustes 3/8" ja 1/2"
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Täpne rõhu reguleerimine
- Integreeritud manomeeter
- Modulaarne, lai kombineeritav sortiment
- Sisendrõhu vahemik: 0–16 baari
- Väljundrõhu vahemik: 0–12 baari
- Standardne filtrimine 25 μm
- Voolukiirus 6,500 l/min
- Kasutusnäited: Tööstuslikud pneumotorustikud, remonditöökodade pneumotorustikud, suured kompressorid
MärkusToode 0699 009 212 postimüügi teel
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!