Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Rehvivahetuskomplekt, 5 osa
Varustatud pneumaatilise mutrikeeraja, momentvõtme ja 3-osalise valuvelje padrunite komplektiga
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Momentvõti
- Pingutusmomendi mõõtmisvahemik 40-200 Nm / 30-150 lbf.ft
- Täpsus ± 3% seatud väärtuseni
- Vastab standardile DIN EN ISO 6789-1:2017
- läbi pea lükatav nelikantkinnitus
- 2K-käepide
DSS pneumaatiline mutrikeeraja
- Usaldusväärne kompaktne löökpadrun vastupidavas klaaskiuga tugevdatud plastkarbis
- Kuni 1 350 Nm maksimaalne avamismoment 2,0 kg kaalu juures
- Kvaliteetne topeltlöökmehhanism ja silinder tasakaalustatud 7-labalise mootoriga
- 4-astmeline võimsuse seadistus mugava ühekäeliigutusega
- Ergonoomiline, pehme libisemiskindel käepide tundliku päästiku ja sisseehitatud summutiga
valuvelje padrunid, 3 osa
- Alumiiniumvelgede kaitsmiseks kaetud plastiga
- Levinumad mõõdud 17, 19 ja 21 mm
- Värvikood muudab soovitud suuruse leidmise lihtsamaks, säästes seega tööaega.
- Tarnitakse tugevas plastkarbis
Momentvõtmed on täppistööriistad, mida tuleb sobivate mõõteseadmete abil regulaarselt kontrollida ja vajaduse korral reguleerida. Soovitame iga-aastast kalibreerimist meie Master Service'is.
Juhised pneumaatilise mutrikeeraja kohta, kood 57143100: Soovitatav maksimaalne poldi suurus: M16. Mutrikeerja ei ole dünamomeetriline võti. Kindlat pingutusmomenti nõudvaid ühendusi tuleb pärast mutrikeerajaga pingutamist kontrollida momentvõtmega. Kui löökvõtit kasutatakse regulaarselt (nt rehvihooldusel), tuleb õhu sisselaskeava kaudu lisada iga päev veidi õli ja määrdenipli kaudu iga kuu järel kaks vajutust käigukastiõli. Voolikunippel ei kuulu tarnitavasse komplekti.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!