Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kiire ja lihtne remont ilma rehvi veljelt maha võtmata
- Sobib väikeste torgete puhul kuni max. 6 mm
- Pärast parandust ei tohi ületada maksimaalset kiirust 80 km/h
Spetsialist peab esimesel võimalusel rehvi eemaldama, seisukorda kontrollima ja lõpliku remondi tegema.
Tubeless rehvide ajutiseks remondiks
Otsige üles ja eemaldage läbitunginud objekt (kui see on veel rehvis) ja veenduge, et rehvirõhk oleks max. 1 baar.
Kandke raspli tööriistale vulkaniseerivat ainet ja kandke kahjustatud piirkonda üles-alla liigutustega. Korrake kaks või kolm korda.
Asetage rehviparandusnöör paigaldustööriista keskele ja kandke spetsiaalsele otsale vulkaniseerivat ainet.
Suruge rehviparandusnöör kahjustatud avasse, kuni selle otsad ulatuvad umbes 2 cm rehvist välja.
Pöörake sisestussondi 90° ja eemaldage ettevaatlikult. Lõika nööri ots ära ja pumpa rehv rõhuni 2 baari.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!