Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Reguleeritav õli äravoolukorgi võti, kaheksa-ühes
Kaheksa erineva suuruse ja profiiliga spetsiaalset võtit õli äravoolukorkide jaoks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Profiilid ja mutrivõtmete suurused
Nelikant, suurus 8, 10 mm, 3/8-tolli, 1/2-tolli kuuskant, suurused 10, 12, 14, 17 mm
Kiire ja lihtne
Soovitud mutrivõtme suuruse valimiseks keerake mutrivõtme pead kiiresti ja lihtsalt. Kui suurus on valitud, saab seda lihtsalt kasutada.
Praktiline
Mitmeotstarbeline tööriist kaheksa kasutusvaldkonna jaoks ühes võtmes.
Diferentsiaalid, õlivannid ja käigukastid
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!