Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
NARRE 3/8 TOLLI PÖÖRATAVA HOOVAGA
Tugev konstruktsioon, mis tagab pika kasutusea ja kerge kaalu, on ideaalne kombinatsioon, mis tagab töökindluse kasutajat väsimata.

Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kroomvanaadium teras
Vastupidav teras mis vajalik suure pöördemomendi tagamiseks suure läbimõõduga poltide ja mutrite pingutamiseks/avamiseks. Kroom-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse keerulistes töödes.
2K Käepide
2K on lühend sõnast „2 komponentne“. See on moodustatud jäiga ja vastupidava plasti (PP või polüpropüleen) segust libisemiskindla pehme materjaliga, mida tuntakse TPR (termoplastilise kummi) nime all. Sellel on polsterdatud ja hea haarduvusega käepide, mis tagab pikaajalisel kasutamisel mugavuse isegi rasvaste kätega.
Tagaküljel kiirvabastusnupp
muudab pisikeste, raskelt haaratavate padrunite vahetamise lihtsamaks. See lihtsustab padruni vabastamist ja vahetamist, vabastades padrunid mugavalt nii, et neid ei pea käega lahti tõmbama.
Suunavahetushoob
Lisamugavus: üleminek päripäeva keeramiselt vastupäeva keeramisele ühe liigutusega.
72 hambaga narreosa
See lihtsustab kasutamist ka kõige kitsamates kasutuskohtades (näiteks piduritöö ajal auto rattakoopas), kuna narre keeramiseks on vaja vaid 5-kraadist liikumist, olgu see siis pingutamine või avamine.
Tasakaalustatud disain
Loodud pakkuma maksimaalset mugavust kasutamise ajal, tagades, et töö saab tehtud ilma kasutajat väsimata.
Poe-valmis
Käepideme otsal olev ava võimaldab kohest jaemüügi-valmidust. Töötab kaelapaela kinnituskohana, et seda oleks lihtne kaasas kanda kõrgel töötamisel või ladustada.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!