Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tugevalt aluseline pesuainekontsentraat, mis on mõeldud spetsiaalselt raske mustuse eemaldamiseks
Eemaldab tõhusalt õli ja rasva, kasutades väga väikeseid kontsentratsioone. Kasutamine: Töökodade ja tööstusruumide põrandad ja muud leeliseid taluvad pinnad. Sobib kasutamiseks põrandapuhastusmasinates, vahupesupüstolites ja survepesurites. Soe vesi parandab pesemise tulemust.
pH 11
Doseerimine:
Üldpuhastus 1–5%
Hoolduspuhastus 0,1–0,5%
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!