Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
REPLAST plastiku krunt
Liimikrunt enamiku tavaliste plastide jaoks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Plastiku krunt parandab REPLAST plastikuliimide haardumist erinevatel plastpindadel.
Pinna kokkusobivuseks viige läbi eelnevad katsed.
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Tulenevalt kasutusvaldkondade laiast valikust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võeta selle teenuse osutamisega seoses vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaks määratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses halva kavatsusega. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Plastiku krunt parandab REPLAST plastikuliimi haardumist erinevatel plastpindadel.
Raputage enne kasutamist korralikult. Pihustage ettevalmistatud detailidele umbes 30 cm kauguselt õhuke kiht krunti ja laske neil enne liimimisega alustamist vähemalt 5 minutit 23 °C juures kuivada. Hoidke aerosoolipurki vertikaalses asendis. Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!