Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Universaalne puhastusvahend R1

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Universaalne puhastusvahend R1

Universaalne, keskkonnasõbralik puhastusvahend sõidukitele, töökodadele, kontoritele, salongidele, vaipadele, polstrile ja kõigile veekindlatele pindadele

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Hea puhastustoime, tugevad plekid eemaldatakse kiirelt ja põhjalikult



Õrn ja leebe materjalidele


  • Väga mitmekülgne

  • Ei kahjusta värvi, kummi ega plasti


  • Kasutajasõbralik

  • Meeldiva lõhnaga

  • Masinaga ja käsitsi puhastamiseks

  • Eemaldab määrdest ja nikotiinist tekkinud mustuse, pigmentatsiooni ja tugeva mustuse vaid lühikese toimeaja järel
Märkus
  • Kuum vesi parandab puhastustoimet

  • Pealekandmise temperatuur: +5°C kuni +80°C

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.