Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Puurvasar BMH 45-XE
Võimas ja vibratsioonivastase toimega 8 kg puurvasar SDS-max ajamiga.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mugav töötada
Pikemaajalise puurimis ajal ei ole vaja lülitit pidevalt all hoida.
Reguleeritav puurimis- ja löögivõimsus
Võimsust saab vähendada või suurendada lihtsalt elektroonilise reguleerimisnupu keeramisega.
Rikke näitamine
Hooldusvalgusdiood teavitab riketest ja peatsest söeharja vahetamise vajadusest.
Kiire puurimine ja äärmiselt sujuv töö
Vibratsioonivastase süsteemi abil kaitstakse kasutaja liigeseid. Kiire puurimine kõrge löögivõimsusega.
Mitteväsitav kasutajale
12 lukustatavat meisli asendit võimaldavad erinevaid tööasendeid.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!