Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Cut and Cool Perfect’i puurimise/lõikamise pasta
Optimaalsed tulemused ja turvalisus kõigil materjalidel ja kasutusaladel
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Turvaline ja tõhus kasutada
- Pikk tööriistade kasutusiga
- Hea korrosioonikaitse
- Saab keevitada eelneva puhastamiseta väikese koguse korral
Saab kasutada minimaalse kogusega määrdena
Optimaalne jõudlus, optimaalsed tulemused tänu spetsiaalselt sobivatele komponentidele
Pasta kõige keerukamateks töötlemisülesanneteks
- Kõige tugevama terase töötlemine on täiesti võimalik
- Võimalik rakendada ka horisontaalselt ja peast kõrgemal
- Säilitustemperatuur: 5–40°C
- Hoiustamisklass (VCI kontseptsioon): 10
| Puurimise ja lõikamise õli | Puurimise ja lõikamise õli Perfect | Puurimise ja lõikamise pasta Perfect | Puurimise ja lõikamise õli Eco | Puurimise ja lõikamise vaht | Puurimise õli DVGW | Jahutav määrdeaine Ultra | Jahutav määrdeaine Ultra HD | |
| Materjalid | ||||||||
| Töötlusprotsessid | ||||||||
| Omadused | ||||||||
| Aluse materjal | Mineraalõli | Mineraalõli koos sünt. estriga | Mineraalõli koos sünt. estriga | Sünt. ester | Glükool ja ester | Ester | Mineraalõli | Mineraalõli |
| Teras, legeeritud teras | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Kõrglegeeritud teras | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Malm, hallmalm | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Karbiid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Värviline metall (vask, messing jne) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titaan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magneesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Alumiinium, alumiiniumsulamid | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Treimine, automaatne treimine | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Puurimine, süvistamine, freesimine | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Süvapuurimine | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Saagimine | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Keermestamine | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Keerme tekitamine, rullimine | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Freesimine | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Lihvimine | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Vormimine, rullimine, painutamine | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Augustamine, peenaugustamine | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Kammlõikamine, hammastamine | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Viskoossus (mm²/s) | 12 | 25 | Pastalaadne | 35 | – | 5 | 66 | 76 |
| Minimaalse kogusega määrimine | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Ei ole kohustuslikke hoiatussümboleid | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Võib kasutada tagurpidi | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW heakskiiduga | ⎷ | |||||||
| Biolagunev / lubatud toiduga kasutamiseks | ⎷ | |||||||
| Väga head määrdeomadused | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Väga pikk kasutusiga | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Minimaalne suitsuteke | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Väga vähene kulu | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Head imendumisomadused | ⎷ | |||||||
| Ei sisalda boorhapet | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Vähest vahtu tekitav | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Väga hea vastupidavus mikroobidele | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Veeohu klass | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ei sisalda formaldehüüdi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Väga õrn nahale (ei sisalda amiini) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx suurepärane sobivus xx hea sobivus x ebasoodne sobivus ⎷ kasutatav | ||||||||
Kasutusjuhised on soovitused, mis põhinevad meie poolt läbiviidud katsetel ja meie kogemustel. Enne kasutamist soovitame toodet katsetada. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Puurimise ja lõikamise pasta sobib eriti hästi rasketele töötlusprotsessidele, näiteks väga tugevatele kõvadele terastele, tööriistaterasele, kuullaagrite terasele, CrNi sulamitele ja Hastelloy’le.
Kandke pastat pintsli abil töötlusseadmele.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!