Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
CUT+COOL DVGW lõikeõli
DVGW heaks kiidetud keermelõikeõli
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
DVGW heakskiiduga
- Heakskiidetud joogivee rakenduste jaoks
- Pärast loputamist joogivee välimus, maitse ja lõhn ei muutu
- Lihtne eemaldada
Suurepärased määrimisomadused
- Parandab tõhusalt lõikejõudlust
- Suurem lõikekiirus
Sisaldab spetsiaalseid EP-lisandeid
- Vähem tekkivat soojust
- Pikendab masinate ja tööriistade kasutusiga
- Väiksemad tegevuskulud
Sisaldab korrosioonitõrjeaineid
Takistab tõhusalt materjali roostetamist
Ei sisalda mineraalõli, kloori, silikooni, happeid ega vaiku
Ei sisalda aineid, mis nõrgendavad värvipigmentide märgumist
DVGW heakskiiduga
Tööriistade ja elektritööriistade paremat lõikejõudlust ja pikemat kasutusiga saab tagada ainult lahjendamata olekus.
| Puurimise ja lõikeõli | Puurimise ja lõikeõli Perfect | Puurimise ja lõikepasta Perfect | Puurimise ja lõikeõli Eco | Puurimise ja lõikevaht | Puurimise õli DVGW | Jahutav määrdeaine Ultra | Jahutav määrdeaine Ultra HD | |
| Materjalid | ||||||||
| Töötlusprotsessid | ||||||||
| Omadused | ||||||||
| Baasaine | Mineraalõli | Mineraalõli koos sünt. estriga | Mineraalõli koos sünt. estriga | Sünt. ester | Glükool ja ester | Ester | Mineraalõli | Mineraalõli |
| Teras, legeeritud teras | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Kõrglegeeritud teras | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xxx |
| Malm, hallmalm | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Karbiid | xx | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Värvilised metallid (vask, messing jne) | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Titaan | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Magneesium | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | x | xx |
| Alumiinium, alumiiniumsulamid | x | xxx | xxx | xx | xxx | x | xx | xxx |
| Treimine, automaatne treimine | xx | xxx | x | x | x | x | xx | xxx |
| Puurimine, süvistamine, hõõritsemine | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Süvapuurimine | x | xxx | xxx | xx | xx | x | x | xx |
| Saagimine | xx | xxx | xx | xxx | xxx | x | xx | xx |
| Keermestamine | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | xx | xx | xx |
| Keerme tekitamine, rullimine | xx | xxx | xxx | xxx | xxx | x | x | xx |
| Freesimine | x | xxx | x | xx | xx | x | xxx | |
| Lihvimine | x | xxx | x | x | x | x | xxx | xx |
| Vormimine, rullimine, painutamine | x | xxx | xx | xx | xx | x | x | xx |
| Augustamine, peenaugustamine | x | xx | xx | xx | x | x | x | |
| Kammlõikamine, hammastamine | x | xxx | xx | xxx | xxx | x | x | x |
| Viskoossus (mm²/s) | 12 | 25 | Pastalaadne | 35 | – | 5 | 66 | 76 |
| Minimaalse kogusega määrimine | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Ei ole kohustuslikke hoiatussümboleid | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Võib kasutada tagurpidi | ⎷ | ⎷ | ||||||
| DVGW heakskiiduga | ⎷ | |||||||
| Biolagunev / lubatud toiduga kasutamiseks | ⎷ | |||||||
| Väga head määrdeomadused | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||
| Väga pika kasutuseaga | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Minimaalne suitsuteke | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||
| Väga vähene kulu | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Head imendumisomadused | ⎷ | |||||||
| Ei sisalda boorhapet | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Vähest vahtu tekitav | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Väga hea vastupidavus mikroobidele | ⎷ | ⎷ | ||||||
| Veeohu klass | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ei sisalda formaldehüüdi | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ||||
| Väga õrn nahale (ei sisalda amiini) | ⎷ | ⎷ | ⎷ | |||||
| xxx suurepärane sobivus xx hea sobivus x ebasoodne sobivus ⎷ kasutatav | ||||||||
DVGW heakskiiduga
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Mineraalõlivaba sünteetiline keermestamisõli, mis on heaks kiidetud DVGW (Saksamaa gaasi- ja veeühenduse) poolt. Lõikeõli on heaks kiidetud kasutamiseks joogiveepaigaldistest ja seda on lihtne eemaldada. Joogivesi ei muuda loputamise järel selle välimust, maitset ega lõhna.
Pihustage töödeldavat detaili 20–30 cm kauguselt.
Toodet töödeldakse tarnitud kujul.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!