Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
SMART STEP EU+ HSS spiraalpuuri otsikute komplekt DIN 338 25 tükki
SMART STEP EU+ HSS spiraalpuuri otsikute komplekt DIN 338 25 tükki - 1
SMART STEP EU+ HSS spiraalpuuri otsikute komplekt DIN 338 25 tükki - 2
SMART STEP EU+ HSS spiraalpuuri otsikute komplekt DIN 338 25 tükki - 3
SMART STEP EU+ HSS spiraalpuuri otsikute komplekt DIN 338 25 tükki - 4
SMART STEP EU+ HSS spiraalpuuri otsikute komplekt DIN 338 25 tükki - 5
SMART STEP EU+ HSS spiraalpuuri otsikute komplekt DIN 338 25 tükki - 6
SMART STEP EU+ HSS spiraalpuuri otsikute komplekt DIN 338 25 tükki - 7

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

SMART STEP EU+ HSS spiraalpuuri otsikute komplekt DIN 338 25 tükki

Originaal SMART STEP puur, millel on patenteeritud astmelise lõikegeomeetria, millel on äärmiselt ebaühtlane samm (alates läbimõõdust 2,5 mm), mis tagab veelgi kiirema, mugavama puurimise, ületamatu täpsuse ja kasutuseaga. Saadaval ORSY® karbis.

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Äärmiselt ebaühtlane samm (EU+)


  • Kuni 50% pikem kasutusiga

  • Oluliselt mugavam puurimine väiksema vibratsiooni, veelgi väiksema pingutuse ja täiusliku tööriista juhtimisega (kuni 60% väiksem väändemoment)

  • Kuni 20% väiksem energiatarbimine

  • Kuni 15% kiirem puurimine


Täpne puurimine paljudes materjalides, sealhulgas puidus, plastis ja akrüülis, ilma rebenemise ja kildudeta



Ülimugav puurimine


  • Täpne puurimine ilma keskpunktist välja kaldumata

  • Lihtne puurimine või olemasoleva ava suuremaks puurimine

  • Võimalik on puurida ka nurga all

  • Ei mingit logisemist ega kinnikiilumist - isegi õhukeseseinalistes materjalides

  • Kraadivaba puurava äär


Oluliselt kiirem ja energiasäästlikum puurimine võrreldes tavapäraste HSS-spiraalpuuridega



Sobib ideaalselt neetide ja poltide väljapuurimiseks



3 faasiga saba (alates 4 mm läbimõõdust)


  • Ei libise puuripadrunis: kiirem ja mugavam töötamine

  • Optimaalne jõuülekanne

  • Säästab puuripadrunit kahjustuste eest

  • Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada


Saadaval ainult Würthist



Kompaktne ja praktiline plastkarp, mis sobib kokku ORSY® süsteemiga ning millel on kasulikud omadused, nt virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine

Märkus
  • Umbavade puhul arvestage puurimissügavusega (vt mõõtu l3)!

  • Uuendusliku punktgeomeetria sammud puurivad järk-järgult nõutava läbimõõdu saavutamiseks. Selle saavutamiseks purustatakse laast mitme peamise lõikeserva abil väikesteks üksikuteks laastudeks, tagades nii optimaalse laastude eemaldamise. Tulemuseks on ülitäpne puurimine.

  • Mitme lõiketera samaaegne kasutamine võimaldab väga kiiret ja mugavat tööd ning pikka kasutusiga.