Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Spiraalpuuride komplekt Puurikomplekt HSS DIN 338 tüüp RN 130° 19 tk
Täppispuurid üldiseks, laiaulatuslikuks kasutamiseks terases kuni 1000 N/mm² ja malmis. Saadaval ORSY® karbis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
20% väiksem etteandejõud võrreldes tavapäraste puuridega, samuti kiirem puurimine ja kergem töötamine
Optimeeritud lõhestustahkude terituss
Täpne puurimine isegi kumeratel pindadel
Optimeeritud puuriteravik
Ideaalne ettepuurimiseks
Väga täpne lihvimine täpsete puuravade jaoks
Määrdeaine kleepub ideaalselt puuripinnale, mis tagab hea lõikejääkide eemaldumise
Puuripind aurutatud
ORSY®-süsteemi ühilduv kompaktne ja praktiline plastkarp koos kasulike detailidega, nagu jaotur, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!