Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Puurikomplekt Puurikomplekt HSS DIN 338, 130°, 91 tk
Täppispuurid üldiseks, laiaulatuslikuks kasutamiseks terases kuni 1000 N/mm2 ja malmis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
20% väiksem etteandejõud võrreldes tavapäraste puuridega, samuti kiirem puurimine ja kergem töötamine
Optimeeritud teritus
Täpne puurimine ilma tsentreerimata isegi kumeratel pindadel
Optimeeritud puuriteravik
Ideaalne ettepuurimiseks
Väga täpsete avade jaoks
Jahutavate määrdeainet suurepärased nakkuvusomadused ja väiksem jääkide kogunemine puuripinnal
Puuripind aurutatud
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!