Puurikomplekt HSS 19 osa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Puurikomplekt HSS 19 osa
Montaažipuur terase töötlemiseks, teritusnurk 118°, 19 tükki
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Soodne HSS-spiraalpuur üldiseks kasutamiseks terasega kuni 1000 N/mm²
Sisaldab:
19 tk, diam. 1,.0–10,0 x 0,5 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!