Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
SMART STEP EU+ HSCo spiraalpuuride komplekt DIN 338 29 osa
Universaalne SMART STEP spiraalpuur, millel on patenteeritud astmeline puuritera geomeetria äärmiselt ebaühtlase sammuga (alates diameetrist 2,5 mm), mis tagab veelgi kiirema ja mugavama puurimise koos võrratu täpsuse ja kasutuseaga. Saadaval ORSY® karbis, mis sisaldab nelja täiendavat vahemõõtu Ø 3,3, 4,2, 6,8 ja 10,2 mm (M3-M12 keermetele).
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Äärmiselt ebaühtlane samm (EU+)
- Kuni 50 % pikem kasutusiga
- Märkimisväärselt mugavam puurimine väiksema vibratsiooni, veelgi väiksema pingutuse ja täiusliku tööriista juhtimisega (kuni 60 % väiksem väändemoment)
- Kuni 20 % väiksem energiatarbimine
- Kuni 15 % kiirem puurimine
Täpne, ümmargune puurimine peaaegu kõigis materjalides ilma rebenemise ja kidadeta
Eriti mugav puurimine
- Täpne tsentreerimine ilma keskpunktist välja jooksmata
- Lihtne puurimine või olemasoleva puurimisava suurendamine
- Võimalik on puurida ka nurga all
- Ei mingit haardumist ega kinnijäämist - isegi õhukeseseinalistes materjalides
- Kraadivaba ava
Oluliselt kiirem ja energiasäästlikum puurimine võrreldes tavapäraste HSCo spiraalpuuridega
Sobib ideaalselt neetide ja poltide väljapuurimiseks
Ideaalne ümarmaterjalide või torude puurimiseks, kus on ranged nõuded tsentreerimisele, täpsusele ja kasutuseale, näiteks piirdekonstruktsioonid
3-tahuline saba (alates läbimõõdust 4 mm)
- Puudub puuripadrunis libisemine: kiirem ja mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Säästab puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni avamiseks ja sulgemiseks pole vaja suurt jõudu rakendada
Saadaval ainult Würthist
Kompaktne ja praktiline plastkarp, mis sobib kokku ORSY® süsteemiga ning millel on kasulikud omadused, nt virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
- Põhjaga avade puhul pöörake tähelepanu pikemale puuriotsale (vt mõõtu l3)!
- Uuendusliku geomeetriaga sammud puurivad järk-järgult nõutava läbimõõdu saavutamiseks. Selle saavutamiseks purustatakse laast mitme pealõikeserva abil väikesteks üksikuteks laastudeks, tagades nii optimaalse laastueemalduse. Tulemuseks on ülitäpne ümmargune ava
- Mitme lõiketera samaaegne kasutamine võimaldab väga kiiret ja mugavat tööd ning pikka kasutusiga
- Ideaalne kasutamiseks nii akutrellide kui ka puurpinkidega
- Universaalseks kasutamiseks peaaegu kõikides materjalides, nagu roostevaba teras (nt V2A, V4A), kuumakindlad terased ja titaan. Sobib ühtlasi üldkasutuseks tavapärase terase puhul, mille tugevusnäitaja on kuni 1300 N/mm², samuti malmi, alumiiniumi, plastiku, värvilise metalli ja pehme puidu puhul
- Ideaalne ümarate torude puurimiseks (näiteks piirdekonstruktsioonides), tikkpoltide välja puurimiseks, neediavade puurimiseks, lehtmetalli ja õhukeseseinaliste profiilimaterjalide puurimiseks
- Ideaalne täpseks, mugavaks ja kiireks puurimiseks ka monoliitsetesse materjalidesse
- Sobib ideaalselt ka suure läbimõõduga avade puurimiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!