Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Puurikomplekt MFD Speed Puurikomplekt HSCo DIN 338 MFD Speed 19 tk
Puuriterad täpseks puurimiseks peaaegu kõigisse materjalidesse, näiteks roostevabasse terasesse (nt V2A, V4A), kuumakindlasse terasesse ja titaani. Samuti üldisteks kasutusaladeks kuni 1200 N/mm² tugevusega terase ning malmi ja mitteraudmetallide puhul (näiteks alumiinium, alumiiniumsulamid, pronks ja plast). Saadaval ORSY® karbis.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kuni 50% kiirem kui tavapärased maapinna spiraalpuurid
Speed’i geomeetria
Optimaalne tsentreerimine kumeratel pindadel
135° tipunurk ja optimeeritud keskpunkt
Vähene hõõrdumine ja kiire laastude eemaldamine
Ainulaadne Vario-spiraal
3-tahuline saba (alates diam. 4 mm):
- Puudub puuripadrunis libisemine: kiirem, mugavam töötamine
- Optimaalne jõuülekanne
- Säästab puuripadrunit kahjustuste eest
- Puuripadruni lahti keeramiseks ja pingutamiseks pole vaja palju jõudu rakendada
Saadaval ainult Würthist
Sobib ORSY® süsteemiga, kompaktne ja praktiline karp koos kasulike detailidega, nagu virnastatavus, optimeeritud liigend ja lihtne avamine
Spetsiaalselt välja töötatud puur universaalseks kasutuseks nii aku- kui ka käsitrellides
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!